曜日別特売

AQUOS 液晶テレビ 4K

AQUOS 液晶テレビ 4K - シャープ

黒の締まりと高コントラストな映像を実現、4K倍速ハイグレード。

付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書動画倍速液晶画素数3840×2160RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2アンプタイプデジタルアンプグリーンマーク認定内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
幅(cm)
スピーカー
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
対角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799545704TC55GN2約20(スタンド含む)、約15.5(スタンド含まない)スタンド:46.7ツィーター×2個、フルレンジ×2個123.2×28.1×77.7(スタンド含む)、123.2×9.2×72.7(スタンド含まない)1388
オープン
179,800
197,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
お客様組立品
799545544TC55GN1約23(スタンド含む)、約18(スタンド含まない)スタンド:46.7ツィーター×2個、ミッドレンジ×4個、サブウーハー×1個122.8×28.1×77.5(スタンド含む)、122.8×8.8×72.8(スタンド含まない)1388
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
799545794TC50GN2約17(スタンド含む)、約13.5(スタンド含まない)スタンド:44ツィーター×2個、フルレンジ×2個122.8×28.1×77.5(スタンド含む)、111.7×9.1×66.0(スタンド含まない)1257
オープン
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする