ファミリー・ライフ
ベランダの目隠しシート2枚組
風は通して視線と日差しを遮る目隠しシート。
付属のロープを柵に結ぶだけの簡単設置
丸見えだった洗濯物も、しっかり隠れる!
サンシェードとしても使用OK!
目隠し・日よけ・強風よけ・落下物防止
材質
本体:ポリエチレン、紐:ポリプロピレン
質量(g)
1枚:(約)275
幅(cm)
90
長さ(cm)
180
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79955200
a32508
90
180
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください