曜日別特売

お買得シンカーパイルフラットシーツ3色組

お買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 - ファミリー・ライフお買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 - ファミリー・ライフお買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 - ファミリー・ライフお買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 - ファミリー・ライフお買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 - ファミリー・ライフお買得シンカーパイルフラットシーツ3色組 - ファミリー・ライフ

柔らかなパイル地で爽やかなフラットシーツ。
色/ブルー+ピンク+グレー
吸水性が良く、汗をかくこの季節におすすめ。
薄手でお洗濯も楽々。速乾性にも優れています。
洗い替えに便利なお買得な3色組です
裏面4隅ゴム付き
厚手のマットレスにも使えます
丸洗いOK!

材質パイル部分:ポリエステル85%・綿15%、基布部分:ポリエステル100%質量(g)1枚:(約)400寸法(cm)(約)150×250内容量1セット(3色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79955209a32588
オープン
4,998
5,498(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする