タンクがない軽量 口腔洗浄器

タンクがない軽量 口腔洗浄器 - ファミリー・ライフタンクがない軽量 口腔洗浄器 - ファミリー・ライフタンクがない軽量 口腔洗浄器 - ファミリー・ライフタンクがない軽量 口腔洗浄器 - ファミリー・ライフタンクがない軽量 口腔洗浄器 - ファミリー・ライフタンクがない軽量 口腔洗浄器 - ファミリー・ライフ
(1件のレビュー)

タンクが無いので軽くて扱いやすい!
歯ブラシでは取り切れない汚れを高速ジェット水流で取り除きます。
先端ノズルは歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用の4種類あるので用途に合わせてお口爽快!
水はペットボトルやコップに入れて使うので、軽量で扱いやすいです。
水流は強・弱・フラッシュ(強・弱繰り返し)の3段階設定できます。
充電式なので操作しやすい。

セット内容本体、ACアダプター、USB充電ケーブル、先端ノズル×4(歯間用、矯正歯用、歯と歯茎間用、舌用)、ホース材質ABS樹脂質量(g)(約)145(チューブ含む)寸法(cm)[直径×長さ]本体:(約)3(底面)×25(ノズル7.5)、チューブ:(約)1.5(先端)×81(先端含む)連続使用時間(分)約90充電時間(時間)約1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79955105a32530
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 79955105
2024-09-06
用途: 歯磨き
あわ津サービス業

水圧が弱いので、思ったほど歯間の汚れも取れない。舌用のノズルも付属しているが、こちらも同じようなもの無駄な買い物をしてしまった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする