ひんやり冷感敷パッド

ひんやり冷感敷パッド - ファミリー・ライフひんやり冷感敷パッド - ファミリー・ライフひんやり冷感敷パッド - ファミリー・ライフひんやり冷感敷パッド - ファミリー・ライフひんやり冷感敷パッド - ファミリー・ライフひんやり冷感敷パッド - ファミリー・ライフひんやり冷感敷パッド - ファミリー・ライフひんやり冷感敷パッド - ファミリー・ライフ

ひんやり心地良く寝苦しい暑い夜も快適。
熱伝導の高い素材で体から熱を吸収し触れるたびにヒンヤリ。速乾性も高くサラッとした寝心地。
寝苦しい夜も快適に!
冷房代の節約にも♪
接触冷感評価値最高レベル!Q-MAX0.5
ご家庭で丸洗いできます。
四隅にゴムバンド付き
丸洗いOK!(ネット使用)

材質表地:ナイロン100%、裏地・中わた:ポリエステル100%内容量1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79954789a3248810(約)0.75ブルーシングル(約)100×205
オープン
4,598
5,058(税込)
13日以内出荷
返品不可
79954798a3248820(約)0.75グリーンシングル(約)100×205
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
79954807a3248910(約)0.9ブルーセミダブル(約)120×205
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954816a3248920(約)0.9グリーンセミダブル(約)120×205
オープン
5,498
6,048(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954825a3249010(約)1.05ブルーダブル(約)140×205
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954834a3249020(約)1.05グリーンダブル(約)140×205
オープン
6,398
7,038(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954850a3249110(約)1.12ブルーワイドダブル(約)150×205
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
79954859a3249120(約)1.12グリーンワイドダブル(約)150×205
オープン
6,898
7,588(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする