曜日別特売

回転座面付き園芸カート

回転座面付き園芸カート - ファミリー・ライフ回転座面付き園芸カート - ファミリー・ライフ回転座面付き園芸カート - ファミリー・ライフ回転座面付き園芸カート - ファミリー・ライフ

座面が360度回転するので座ったままの作業が楽。
色/オリーブグリーン
地面にしゃがんで行う作業で大活躍!座面の緩やかなカーブが座り心地抜群です!
座ったまま横移動もでき足腰の負担を減らします
楽な体勢で作業効率アップ!
ここがポイント:カートの中には小物などが収納できて便利
草取り・農作業・釣り・日曜大工
耐荷重約80kg

材質本体・フタ・タイヤ・バックル・回転座面:ポリプロピレン、回転座面止め具:ABS樹脂、車軸:鉄質量(kg)(約)2.4耐荷重(kg)(約)80寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)(約)51×30.5×29.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79955148a32356
オープン
4,598
5,058(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする