吸引する充電式バリカン

吸引する充電式バリカン - ファミリー・ライフ吸引する充電式バリカン - ファミリー・ライフ吸引する充電式バリカン - ファミリー・ライフ吸引する充電式バリカン - ファミリー・ライフ吸引する充電式バリカン - ファミリー・ライフ吸引する充電式バリカン - ファミリー・ライフ

刈った髪をそのままグングン吸い込む電動バリカン。
散髪代の節約に!スッキリしたい時にパパっと切れて、散髪後のお掃除もラク。軽量&コードレスなので使いやすく静音設計なのもポイント。
切れ味抜群のセラミック刃を採用
フル充電で約1時間使用可能
ぐんぐん吸引!
ヘッド部分は水洗いOK
長さ調節:丸刈りから3・6・9・12mm
軽量約150g
6ヶ月間保証書付き

仕様吸引設定:2段階(強・弱)セット内容本体、アタッチメント×2、充電コード、充電アダプター材質ポリカーボネート質量(g)(約)150連続使用時間約1時間充電時間約2時間コード長さ(cm)充電:約95充電方式USB充電またはアダプター充電寸法(全長L×奥行D×高さH)(mm)(約)170×45×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79955139a32714
オープン
7,990
8,789(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする