ガイド機能付き電子ピアノ

ガイド機能付き電子ピアノ - ファミリー・ライフガイド機能付き電子ピアノ - ファミリー・ライフガイド機能付き電子ピアノ - ファミリー・ライフガイド機能付き電子ピアノ - ファミリー・ライフガイド機能付き電子ピアノ - ファミリー・ライフガイド機能付き電子ピアノ - ファミリー・ライフガイド機能付き電子ピアノ - ファミリー・ライフ

光った鍵盤をなぞるだけで簡単に楽しく曲が弾ける!!
色/ブラック
光った鍵盤を追いかけて10本の指を動かすだけでピアノが弾けるだけでなく頭の体操にもつながります。
指を動かして楽しく脳トレ!
分かりやすい日本語表示
和音対応(3鍵盤まで)
61鍵盤
リズム200種類
音色200種類 ビアノの他、ギター、トランペット、フルートなど様々な種類の音を奏でることができます。
全60曲収録 ♪エリーゼのために ♪ゆかいな牧場 ♪おおスザンナ などおなじみの曲でやさしく始められます。
初めての方でも安心!光のガイド機能付き。光ったところを押すだけ!
演奏を本体に録音できます。
便利な楽譜スタンド付き
弾きながら歌えるマイク付き
3ヵ月間保証書付き

セット内容本体、マイク、楽譜スタンド、USBケーブル、取扱説明書材質PS質量(kg)(約)1.1電源USB給電式または単3乾電池4本使用(別売)機能ガイドあり/テンポ調整可能/デモ曲60曲/リズム200ビート/和音3鍵盤まで対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)76×20×5.7音色200種類入力電圧5V1A鍵盤数61鍵盤内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79955017a31947
オープン
7,998
8,798(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする