曜日別特売

リアカメラ付きミラー型ドライブレコーダー

リアカメラ付きミラー型ドライブレコーダー - ファミリー・ライフリアカメラ付きミラー型ドライブレコーダー - ファミリー・ライフリアカメラ付きミラー型ドライブレコーダー - ファミリー・ライフリアカメラ付きミラー型ドライブレコーダー - ファミリー・ライフリアカメラ付きミラー型ドライブレコーダー - ファミリー・ライフリアカメラ付きミラー型ドライブレコーダー - ファミリー・ライフリアカメラ付きミラー型ドライブレコーダー - ファミリー・ライフリアカメラ付きミラー型ドライブレコーダー - ファミリー・ライフ

前方・後方を同時記録するミラー型ドライブレコーダー。
色/ブラック
ルームミラーに簡単に取付可能で視界の妨げになりません。
フロント200万画素、リア100万画素の高品質でクリアな撮影が可能で、車上荒らしや当て逃げなどにもしっかり対応します。
録画表示画面は4種類。
衝撃を感じた際のデータを上書きされないようにロック(Gセンサー機能)
エンジンをかけると自動的に録画開始
駐車中に振動を受けると約10秒間録画(駐車監視機能)
録画と同時に音声の録音も可能
まだまだ減らない「あおり運転」対策に。鮮明な映像で証拠を残す。
今ならマイクロSDカード32GB付き。
6ヵ月間保証書付き

セット内容本体、リアカメラ、付属取付バンド×2本、リアカメラ接続用ケーブル、USBケーブル、専用シガーソケット、マイクロSDカード(32GB)、取扱説明書材質ABS樹脂、他質量(g)(約)206電源USB電源5V(シガーソケット電源DC12V)・内蔵バッテリー:3.7V400mAh記録方式(動画)MOV・(静止画)JPEG解像度【フロント】1920×1080 30Fps/1280×720【リア】25Fps/1280×720視野角[フロント]約110度・[リア]約110度寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)30.5×3.7×8.3動作温度(℃)0~45画面サイズ4インチ(IPS液晶ディスプレイ)画素数【フロント】200万画素【リア】100万画素対応メモリーカードMicroSDメモリーカード(Class10以上)16~32GB対応インターフェイス電源接続MiniUSB/リアカメラ接続2.5Φジャック音声マイク、スピーカー内蔵内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79954965a32299
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする