屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~)

屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~) - CKD屋外向け商品WPシリーズ セレックスシリンダ SCA2-Wシリーズ(SCA2-LB-50※~) - CKD

屋外で使用可能なエアシリンダです。(チューブ内径:Φ40~100)
低温対策としてパッキン、グリス材を変更し、-20℃でも使用可能です(ただし、エアクッション付きの場合は、-10~60℃となります)。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
錆び対策として、タイロッド・ピストンロッド・ロッドナット材質をステンレスにしました。
耐環境仕様として、粉塵等の入り込みを防止するため、スクレーパを内蔵しています。

用途屋外でのご使用に接続口径Rc 3/8取付方式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください。)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ消耗部品SCA2-50K-W使用流体圧縮空気最低使用圧力(MPa)0.05耐圧力(MPa)1.6給油不可RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※取付金具は製品に組み付けて出荷します。
※揺動用の取付形式については、別途メーカーへご相談ください。
※クッションパッキンの温度範囲は-10~60℃です。更に低温環境で使用する場合、クッションなしを選択し、必要に応じて外部の緩衝装置を併用してください。
※クッションなしでは、外部負荷により発生する大きなエネルギーは 吸収できません。外部の緩衝装置を併用することをお勧めします。
全288種類を絞り込む
ストローク(mm)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
288種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
質量(kg)
タイプ
クッション
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79958167SCA2-LB-50B-25-W251.605片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958176SCA2-LB-50B-25-S-W251.605片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958185SCA2-LB-50B-25-T-W251.605片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958194SCA2-LB-50B-50-W501.72片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958210SCA2-LB-50B-50-S-W501.72片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958219SCA2-LB-50B-50-T-W501.72片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958228SCA2-LB-50R-25-W251.605片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958237SCA2-LB-50R-25-S-W251.605片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958246SCA2-LB-50R-25-T-W251.605片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958255SCA2-LB-50R-50-W501.72片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958264SCA2-LB-50R-50-S-W501.72片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958280SCA2-LB-50R-50-T-W501.72片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958289SCA2-LB-50H-25-W251.605片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958298SCA2-LB-50H-25-S-W251.605片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958307SCA2-LB-50H-25-T-W251.605片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958316SCA2-LB-50H-50-W501.72片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958325SCA2-LB-50H-50-S-W501.72片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958334SCA2-LB-50H-50-T-W501.72片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958350SCA2-LB-50N-25-W251.605片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958359SCA2-LB-50N-25-S-W251.605片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958368SCA2-LB-50N-25-T-W251.605片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958377SCA2-LB-50N-50-W501.72片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958386SCA2-LB-50N-50-S-W501.72片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79958395SCA2-LB-50N-50-T-W501.72片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
28,930
25,300
27,830(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961168SCA2-LB-50B-200-W2002.41片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961177SCA2-LB-50B-200-S-W2002.41片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961186SCA2-LB-50B-200-T-W2002.41片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961195SCA2-LB-50R-200-W2002.41片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961204SCA2-LB-50R-200-S-W2002.41片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961220SCA2-LB-50R-200-T-W2002.41片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961229SCA2-LB-50H-200-W2002.41片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961238SCA2-LB-50H-200-S-W2002.41片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961247SCA2-LB-50H-200-T-W2002.41片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961256SCA2-LB-50N-200-W2002.41片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961265SCA2-LB-50N-200-S-W2002.41片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79961274SCA2-LB-50N-200-T-W2002.41片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
34,320
29,975
32,973(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966926SCA2-LB-50B-250-W2502.64片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966935SCA2-LB-50B-250-S-W2502.64片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966944SCA2-LB-50B-250-T-W2502.64片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966960SCA2-LB-50R-250-W2502.64片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966969SCA2-LB-50R-250-S-W2502.64片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966978SCA2-LB-50R-250-T-W2502.64片ロッド形/屋外仕様ロッド側クッション付50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966987SCA2-LB-50H-250-W2502.64片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79966996SCA2-LB-50H-250-S-W2502.64片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79967005SCA2-LB-50H-250-T-W2502.64片ロッド形/屋外仕様ヘッド側クッション付50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79967014SCA2-LB-50N-250-W2502.64片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79967030SCA2-LB-50N-250-S-W2502.64片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79967039SCA2-LB-50N-250-T-W2502.64片ロッド形/屋外仕様クッションなし50
36,410
31,900
35,090(税込)
27日以内出荷
返品不可
79969805SCA2-LB-50B-500-W5003.79片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
46,420
40,563
44,619(税込)
27日以内出荷
返品不可
79969814SCA2-LB-50B-500-S-W5003.79片ロッド形/屋外仕様両側クッション付50
46,420
40,563
44,619(税込)
27日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする