パパッと広げて簡単!洋風たてす

パパッと広げて簡単!洋風たてす - ファミリー・ライフパパッと広げて簡単!洋風たてす - ファミリー・ライフパパッと広げて簡単!洋風たてす - ファミリー・ライフパパッと広げて簡単!洋風たてす - ファミリー・ライフパパッと広げて簡単!洋風たてす - ファミリー・ライフパパッと広げて簡単!洋風たてす - ファミリー・ライフパパッと広げて簡単!洋風たてす - ファミリー・ライフパパッと広げて簡単!洋風たてす - ファミリー・ライフ

パパッとひろげて立てかけるだけ!日光と視線を同時に防ぐ洋風たてす
伝統的な和の日よけを洋風にアレンジ!!
日差しをしっかり抑えると同時に、クーラーの電気代も節約できます。
支柱を差し込みヒモで結ぶだけ
転倒防止のハトメ(4ヶ所)付き。
工事不要。届いたらすぐに設置できます。
一部組立式

仕様固定用ひも付き材質支柱:スチール、帆布:ポリエチレン内容量1枚
注意
※強風時や2階以上でのご使用はお避けください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
幅(m)
寸法(幅W×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※使用例79955306a3264910(約)3ブラウン2m幅2m幅 ブラウン(約)200×280
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例79955315a3264920(約)3グリーンストライプ2m幅2m幅 グリーンストライプ(約)200×280
オープン
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例79955324a3265010(約)4.6ブラウン3m幅3m幅 ブラウン(約)300×280
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
※使用例79955340a3265020(約)4.6グリーンストライプ3m幅3m幅 グリーンストライプ(約)300×280
オープン
11,980
13,178(税込)
8日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする