曜日別特売

<東京ラタン>天然籐らくらく座椅子

<東京ラタン>天然籐らくらく座椅子 - ファミリー・ライフ<東京ラタン>天然籐らくらく座椅子 - ファミリー・ライフ<東京ラタン>天然籐らくらく座椅子 - ファミリー・ライフ<東京ラタン>天然籐らくらく座椅子 - ファミリー・ライフ

和室や玄関にあると便利な2タイプの座椅子。
正座しても足がしびれにくく、立ち上がりやすい丈夫な手すり付き。
天然籐
正座にもらくらく
オットマンにも便利
立ち座りが楽なハイタイプ。
正座しても足がしびれにくいロータイプ。

材質天然籐、側生地:ポリエステル89%・綿10%・レーヨン1%、クッション材:ウレタンフォーム背もたれなし肘掛なし内容量1脚
注意
※手作業で生産される籐製品は表記寸法と若干の誤差がある場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
座面高さ(mm)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
799546240379410(約)230(約)490×320×280(約)1.5
オープン
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
799546400379510(約)330(約)490×320×360(約)2
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする