曜日別特売
モノタロウ

ボードン袋 穴あり

ボードン袋 穴あり - モノタロウボードン袋 穴あり - モノタロウボードン袋 穴あり - モノタロウボードン袋 穴あり - モノタロウボードン袋 穴あり - モノタロウボードン袋 穴あり - モノタロウボードン袋 穴あり - モノタロウボードン袋 穴あり - モノタロウ
(7件のレビュー)

防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけています。

用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。材質OPP厚さ(mm)0.02規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合穴数4内容量1袋(100枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
短辺(mm)
長辺(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
短辺(mm)
長辺(mm)
サイズ(号)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84780248No.81502508
189
208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84780257No.91503009
199
219(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84780266No.1018027010
209
230(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84780275No.1120030011
239
263(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84780284No.1223034012
299
329(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84780300No.1326038013
369
406(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【ボードン袋 穴あり】鮮度を守る通気性抜群の防曇フィルムで野菜や水産練製品をしっかり包装.
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 84780275
2025-09-28
用途: 野菜出荷用
製造業

野菜の出荷用でいつも購入しています。入れ過ぎると、破れる時がありますが、通常では問題ない出来ばえだと思います。

2025-08-01
用途: 梅の出荷袋として使用
農・林・水産業

梅の出荷で使用しました。
お値打ちなので、破れやすさなど心配でしたが品質には問題なく使用できています。来年度もまた購入させていただきます!

対象商品 : 84780275
2025-10-17
用途: 野菜販売
agri.moka農・林・水産業

穴が空いているので、湿気がたまらず、使いやすかったです。また、大きさもちょうど良かったです。

対象商品 : 84780266
2025-07-03
用途: 野菜袋詰め
岩本農園農・林・水産業

今までの他メーカー品と遜色ない。No.の大きい表示があると助かる、マジックで書き足して使用している。

対象商品 : 84780266
2026-01-22
用途: 野菜の梱包
農・林・水産業

破れにくくしっかりしていて良かった。
値段も手頃て次回も購入したい。

対象商品 : 84780266
2025-06-29
用途: 野菜や果物の手入れに使っています。
QUE HUONG卸売・小売業

野菜を長持ちさせてくれるし、値段も手頃。少しはコスト削減にもなります。

対象商品 : 84780257
2025-06-09
用途: 野菜の袋詰め

ボードン袋というだけあって曇りが少なく、野菜が長持ちします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする