PROTERIAL(プロテリアル)
タフトロ M 形 本体 4P 60A 15m
材質
絶縁カバー:硬質PVC
材質(導体)
銅条
質量(g)
21
長さ(m)
15
極数
4
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
60
周囲温度
MAX40℃
導体断面積(mm
2
)
16
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80014840
LZ6M4N-15
15
¥
82,920
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください