PROTERIAL(プロテリアル)
タフトロ M 形 本体 3P 60A 40m
材質
絶縁カバー:硬質PVC
質量(kg)
48
長さ(m)
40
極数
3
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
60
周囲温度
MAX40℃
導体断面積(mm
2
)
16
材質(導体)
銅条
グリーン購入法
適合
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80014998
LZ6M3N-40
¥
180,390
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
46日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください