曜日別特売

コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型

コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 - LAMP(スガツネ工業)コンセントカバー 金属タイプ DMC1W-SN型 - LAMP(スガツネ工業)

水平面と垂直面に取り付けできます。
厚みが7.8 mmと薄型のため、フラットですっきりとしたデザインです。
耐薬品性に優れたPBT樹脂を使用しています。
ほこりよけの自閉カバー付きです。
開時保持仕様です。
ヘアライン仕上は、指紋がつきにくい処理を施しています。
ブラウン(金属タイプ)、ゴールドは、傷がつきにくい特殊処理を施しています。
DMC1W-S型の後継品です。

用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品十字穴付皿タッピンねじ 4×16(ステンレス鋼)、専用ブラケット寸法(mm)幅:全開時(241.6)閉時(147.6)、縦35.7、奥行:19使用温度範囲(℃)-10~+40材料PBT樹脂、ステンレス鋼(SUS304)、PPE樹脂内容量1個
注意
※スイッチや電話線モジュールなど出っ張りのあるソケットは取付できません。
※コンセントの取り付けには電気工事士の資格が必要です。(結線済コンセントを除く。)
※水やほこりがコンセントの差込口に入ると、ショートや異常発熱による発煙・発火の恐れがあります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80015375DMC1W-SN-MC-HLシルバー
5,800
5,798
6,378(税込)
当日出荷
80015384DMC1W-SN-MC-BLブラック
5,400
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
80015400DMC1W-SN-MC-BRブラウン
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
80015409DMC1W-SN-MC-GLゴールド
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする