HOJO
柱石
御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。ボルト穴18Φ。
用途
店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
穴径(Φmm)
辺(mm)
穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80015759
-
5.8
120
35
上:120、底:160
40
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015768
-
11.5
155
60
上:155、底:200
50
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月10日
80015777
-
21
185
60
上:185、底:245
50
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015786
-
35
215
80
上:215、底:285
50
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015795
-
53
245
80
上:245、底:325
50
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。