曜日別特売

柱石

柱石 - HOJO柱石 - HOJO柱石 - HOJO

御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。

用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80015734-2.3100上:80、底:110
オープン
6,698
7,368(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80015750-12155上:155、底:200
オープン
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする