西敬(イカリボシ)
パックケースL型
大型図面・ポスター・地図などの保護、保管に。L型のファスナー式で出し入れ簡単。コンパクトに丸めて持ち運びが出来ます。
材質
軟質塩ビ
色
透明
種類
ファスナー開閉タイプ
外形寸法(mm)
475×665
規格
A2
内寸法(mm)
430×623
向き
タテ
内容量
1箱(10枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80017649
CKL-A2
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください