Janis(ジャニス工業)
サワレット220 リモコン操作タイプ音有為洗浄便座
やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。
省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。
リモコン操作タイプになり、だっじゅうきのうがついたモデルになります。
形状
前丸
サイズ
大形・普通兼用
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
349
機能
オート脱臭、エコ機能:低温節電/節電8時間切タイマー
洗浄機能
おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄/水勢調整/おしり・ビデツインノズル
快適機能
ワイヤレスリモコン/暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)
166
清潔機能
便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80017484
JCS-220DRN/BW1
ピュアホワイト
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
80017500
JCS-220DRN/BN8
オフホワイト
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください