Janis(ジャニス工業)
サワレット230 本体操作タイプ温水洗浄便座
やさしくやわらかなフォルムの温水洗浄便座です。
省エネ性能向上で家計にも環境にもやさしい基本機能充実モデルです。
本体に操作部が付いているタイプになります。
形状
前丸
サイズ
大形・普通兼用
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格消費電力(W)
300
機能
エコ機能:節電8時間切タイマー
操作パネル
壁掛け式
洗浄機能
おしり洗浄/ビデ洗浄/マッサージ洗浄(おしり洗浄のみ)/水勢調整/おしり・ビデツインノズル
快適機能
暖房便座/着座センサー/便ふた便座ソフト閉止
年間消費電力量(kWh/年)
174
清潔機能
便座ワンタッチスライド/便ふた簡単着脱
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80017466
JCS-230ENN/BW1
ピュアホワイト
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
80017475
JCS-230ENN/BN8
オフホワイト
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください