超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用

超硬ドリル ドリーマーシリーズ(コーティング) 精密微細穴加工用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)

超薄膜パープルコーティングを施すことで、SUS加工に抜群の効果を発揮。コーティングタイプでも刃径公差0/ー0.003を維持。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。

用途合金鋼、ステンレス材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング内容量1本
関連資料:(1.76MB)
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
加工長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80018629CDRP0.40-10D454.80.4有効:4
3,910
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018638CDRP0.50-10D4560.5有効:5
3,910
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018647CDRP0.60-10D457.20.6有効:6
3,910
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018656CDRP0.70-10D458.40.7有効:7
3,910
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018665CDRP0.80-10D459.60.8有効:8
3,910
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018674CDRP0.90-10D4510.80.9有効:9
3,910
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018690CDRP1.00-10D45121有効:10
3,910
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018699CDRP0.10-10D401.20.1有効:1
5,830
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018708CDRP0.11-10D401.320.11有効:1.1
5,830
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018717CDRP0.12-10D401.440.12有効:1.2
5,830
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018726CDRP0.13-10D401.560.13有効:1.3
5,830
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018735CDRP0.14-10D401.680.14有効:1.4
5,830
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018744CDRP0.15-10D401.80.15有効:1.5
5,830
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018760CDRP0.16-10D401.920.16有効:1.6
5,830
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018769CDRP0.17-10D402.040.17有効:1.7
5,830
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018778CDRP0.31-10D453.720.31有効:3.1
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018787CDRP0.32-10D453.840.32有効:3.2
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018796CDRP0.33-10D453.960.33有効:3.3
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018805CDRP0.34-10D454.080.34有効:3.4
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018814CDRP0.35-10D454.20.35有効:3.5
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018830CDRP0.36-10D454.320.36有効:3.6
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018839CDRP0.37-10D454.440.37有効:3.7
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018848CDRP0.38-10D454.560.38有効:3.8
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018857CDRP0.39-10D454.680.39有効:3.9
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018866CDRP0.41-10D454.920.41有効:4.1
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018875CDRP0.42-10D455.040.42有効:4.2
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018884CDRP0.43-10D455.160.43有効:4.3
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018900CDRP0.44-10D455.280.44有効:4.4
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018909CDRP0.45-10D455.40.45有効:4.5
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018918CDRP0.46-10D455.520.46有効:4.6
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018927CDRP0.47-10D455.640.47有効:4.7
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018936CDRP0.48-10D455.760.48有効:4.8
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018945CDRP0.49-10D455.880.49有効:4.9
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018954CDRP0.51-10D456.120.51有効:5.1
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018970CDRP0.52-10D456.240.52有効:5.2
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018979CDRP0.53-10D456.360.53有効:5.3
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018988CDRP0.54-10D456.480.54有効:5.4
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018997CDRP0.55-10D456.60.55有効:5.5
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019006CDRP0.56-10D456.720.56有効:5.6
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019015CDRP0.57-10D456.840.57有効:5.7
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019024CDRP0.58-10D456.960.58有効:5.8
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019040CDRP0.59-10D457.080.59有効:5.9
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019049CDRP0.61-10D457.320.61有効:6.1
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019058CDRP0.62-10D457.440.62有効:6.2
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019067CDRP0.63-10D457.560.63有効:6.3
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019076CDRP0.64-10D457.680.64有効:6.4
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019085CDRP0.65-10D457.80.65有効:6.5
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019094CDRP0.66-10D457.920.66有効:6.6
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019110CDRP0.67-10D458.040.67有効:6.7
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019119CDRP0.68-10D458.160.68有効:6.8
3,990
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする