無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミル

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用6枚刃スクエアエンドミル - NS(日進工具)

倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。6枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。

用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数6枚刃シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80020720MHDSH645 5X106008-00430-00502105
9,900
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80020729MHDSH645 5X156508-00430-00503155
10,900
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
80020738MHDSH645 6X126008-00430-00602126
10,800
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
80020747MHDSH645 6X186508-00430-00603186
11,900
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
80020756MHDSH645 5X257508-00432-00505255
19,600
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
80020765MHDSH645 5.5X116008-00432-00552115.5
13,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
80020774MHDSH645 5.5X16.56508-00432-0055316.55.5
14,700
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
80020790MHDSH645 6X307508-00432-00605306
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする