曜日別特売

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル - NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼加工用4枚刃スクエアエンドミル - NS(日進工具)

倒れを抑制する高剛性設計と70HRCまでの高硬度鋼に長寿命。4枚刃で刃長は2D、3D、5Dタイプをラインナップ。無限コーティングプレミアムPlus採用で70HRCの高硬度鋼にも長寿命。

用途ハイス/高硬度鋼(60~70HRC)材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃シャンク径(Φmm)6角度(°)首:12表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)45内容量1本
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80020494MHDSH445 1X26008-00429-0010221
7,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80020510MHDSH445 1X36008-00429-0010331
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80020519MHDSH445 1.5X36008-00429-0015231.5
7,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80020528MHDSH445 1.5X4.56008-00429-001534.51.5
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80020537MHDSH445 2X46008-00429-0020242
7,500
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80020546MHDSH445 2X66008-00429-0020362
7,700
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
80020555MHDSH445 3X66008-00429-0030263
8,700
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
80020564MHDSH445 3X96008-00429-0030393
8,900
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
80020580MHDSH445 4X86008-00429-0040284
9,400
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
80020589MHDSH445 4X126008-00429-00403124
9,700
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
80020598MHDSH445 1.2X2.46008-00431-001222.41.2
9,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
80020607MHDSH445 1.2X3.66008-00431-001233.61.2
10,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
80020616MHDSH445 1.8X3.66008-00431-001823.61.8
9,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
80020625MHDSH445 1.8X5.46008-00431-001835.41.8
10,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
80020634MHDSH445 2.5X56008-00431-0025252.5
9,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
80020650MHDSH445 2.5X7.56008-00431-002537.52.5
10,000
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
80020659MHDSH445 3X156508-00431-00305153
15,100
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
80020668MHDSH445 3.5X76008-00431-0035273.5
11,300
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
80020677MHDSH445 3.5X10.56008-00431-0035310.53.5
11,600
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
80020686MHDSH445 4X207008-00431-00405204
16,500
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
80020695MHDSH445 4.5X96008-00431-0045294.5
12,200
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
80020704MHDSH445 4.5X13.56008-00431-0045313.54.5
12,600
8,298
9,128(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする