曜日別特売

超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用

超硬ドリル ドリーマーシリーズ(ノンコート) 精密微細穴加工用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)

リーマ製造技術を活かした刃径公差0/-0.003を採用。高精度微細穴加工が可能。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用する事で、振れ精度と穴位置精度を更に追及。丹念に研究を重ねた工具形状を採用。切り屑排出性性能が大幅に向上し、耐久性に優れる。有効加工長を10Dに設定。刃径の10倍まで加工可能。

用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬シャンク径(Φmm)3表面処理ノンコート内容量1本
関連資料:(1.76MB)
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
溝長(mm)
刃径(Φmm)
加工長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80017667CDR0.09-10D401.080.09有効:0.9
6,480
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017676CDR0.05-10D400.60.05有効:0.5
10,440
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017685CDR0.08-10D400.960.08有効:0.8
7,350
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017694CDR0.06-10D400.720.06有効:0.6
9,570
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017710CDR0.07-10D400.840.07有効:0.7
8,650
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017719CDR0.21-10D402.520.21有効:2.1
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017728CDR0.22-10D402.640.22有効:2.2
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017737CDR0.23-10D402.760.23有効:2.3
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017746CDR0.24-10D402.880.24有効:2.4
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017755CDR0.25-10D4030.25有効:2.5
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017764CDR0.26-10D403.120.26有効:2.6
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017780CDR0.27-10D403.240.27有効:2.7
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017789CDR0.28-10D403.360.28有効:2.8
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017798CDR0.29-10D403.480.29有効:2.9
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017807CDR0.30-10D453.60.3有効:3
4,080
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017816CDR0.18-10D402.160.18有効:1.8
4,510
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017825CDR0.19-10D402.280.19有効:1.9
4,510
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017834CDR0.20-10D402.40.2有効:2
4,510
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017850CDR0.31-10D453.720.31有効:3.1
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017859CDR0.32-10D453.840.32有効:3.2
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017868CDR0.33-10D453.960.33有効:3.3
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017877CDR0.34-10D454.080.34有効:3.4
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017886CDR0.35-10D454.20.35有効:3.5
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017895CDR0.36-10D454.320.36有効:3.6
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017904CDR0.37-10D454.440.37有効:3.7
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017920CDR0.38-10D454.560.38有効:3.8
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017929CDR0.39-10D454.680.39有効:3.9
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017938CDR0.40-10D454.80.4有効:4
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017947CDR0.41-10D454.920.41有効:4.1
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017956CDR0.42-10D455.040.42有効:4.2
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017965CDR0.43-10D455.160.43有効:4.3
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017974CDR0.44-10D455.280.44有効:4.4
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017990CDR0.45-10D455.40.45有効:4.5
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80017999CDR0.46-10D455.520.46有効:4.6
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018008CDR0.47-10D455.640.47有効:4.7
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018017CDR0.48-10D455.760.48有効:4.8
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018026CDR0.49-10D455.880.49有効:4.9
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018035CDR0.50-10D4560.5有効:5
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018044CDR0.51-10D456.120.51有効:5.1
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018060CDR0.52-10D456.240.52有効:5.2
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018069CDR0.53-10D456.360.53有効:5.3
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018078CDR0.54-10D456.480.54有効:5.4
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018087CDR0.55-10D456.60.55有効:5.5
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018096CDR0.56-10D456.720.56有効:5.6
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018105CDR0.57-10D456.840.57有効:5.7
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018114CDR0.58-10D456.960.58有効:5.8
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018130CDR0.59-10D457.080.59有効:5.9
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018139CDR0.60-10D457.20.6有効:6
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018148CDR0.61-10D457.320.61有効:6.1
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
80018157CDR0.62-10D457.440.62有効:6.2
3,070
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする