曜日別特売

超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用

超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 - F.P.(エフ・ピー・ツール)

超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。

用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼シャンク径(Φmm)3全長(mm)40材質超硬表面処理パープルコーティング内容量1本
関連資料:(1.76MB)
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80019539CDC0.050.053400.1
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019548CDC0.060.063400.12
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019557CDC0.070.073400.14
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019566CDC0.080.083400.16
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019575CDC0.090.093400.18
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019584CDC0.100.13400.2
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019600CDC0.110.113400.22
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019609CDC0.120.123400.24
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019618CDC0.130.133400.26
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019627CDC0.140.143400.28
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019636CDC0.150.153400.3
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019645CDC0.160.163400.32
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019654CDC0.170.173400.34
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019670CDC0.180.183400.36
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019679CDC0.190.193400.38
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019688CDC0.200.23400.4
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019697CDC0.210.213400.42
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019706CDC0.220.223400.44
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019715CDC0.230.233400.46
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019724CDC0.240.243400.48
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019740CDC0.250.253400.5
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019749CDC0.260.263400.52
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019758CDC0.270.273400.54
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019767CDC0.280.283400.56
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019776CDC0.290.293400.58
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019785CDC0.300.33400.6
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019794CDC0.310.313400.62
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019810CDC0.320.323400.64
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019819CDC0.330.333400.66
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019828CDC0.340.343400.68
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019837CDC0.350.353400.7
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019846CDC0.360.363400.72
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019855CDC0.370.373400.74
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019864CDC0.380.383400.76
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019880CDC0.390.393400.78
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019889CDC0.400.43400.8
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019898CDC0.410.413400.82
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019907CDC0.420.423400.84
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019916CDC0.430.433400.86
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019925CDC0.440.443400.88
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019934CDC0.450.453400.9
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019950CDC0.460.463400.92
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019959CDC0.470.473400.94
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019968CDC0.480.483400.96
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019977CDC0.490.493400.98
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019986CDC0.500.53401
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80019995CDC0.510.513401.02
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80020004CDC0.520.523401.04
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80020020CDC0.530.533401.06
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
80020029CDC0.540.543401.08
6,900
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする