ユニトレンド
※回転シャワーチェアー 極楽 オレンジ
レバーを押すと座面を回転することができ、90度毎にストッパーが効くので、狭い浴室でも負担なく利用可能です。
利用者や介助者の都合に合わせ、レバーの配置変更や手すりの取り外しが可能です。
材質
本体:アルミ 座面、背もたれ:PE クッション:EVA
質量(kg)
約4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【通常時】46~50×46~50×63~73
高さ(cm)
【座面まで】35~45(5段階調節)
内寸(cm)
(ひじかけ)43.5
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80032674
SCK-002OR
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください