日本資材
デニム防水シーツ クリーム
丈夫な織物を使った防水シーツです。綿混素材ですので肌触りにも優れています。
材質
防水部分 表側:ポリエステル65、綿35% 裏側:ポリウレタン100% 巻込布:ポリエステル65%、綿35%
質量(g)
360
寸法(cm)
【防水部分】105
寸法(幅W×長さL)(cm)
90×170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80032805
-
¥
3,150
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください