ケアリング
ケアリングスーパー多点杖 カーボン色 非
多点杖の常識を超える歩きやすさを実現した異次元の使い心地です。
材質
本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、石突:アルミ合金、杖先ゴム:合成ゴム
質量(g)
490
幅(cm)
【グリップ】13
全長(cm)
65~87.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80032139
C088
¥
17,400
¥
12,980
非課税商品
¥
12,980
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください