曜日別特売

アルミ製松葉杖TY154D 2本組 L(大) 非

アルミ製松葉杖TY154D 2本組 L(大) 非 - 日進医療器(車イス)
材質本体:アルミニウム合金 脇あて:塩化ビニール成型品全長【ビッチ】30mm質量(g)850ピッチ(mm)【脇当て~握りの調節】37全長(cm)127~154適応身長(cm)168~195内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80032200TY154DL
11,400
10,100
非課税商品
10,100(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

松葉杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする