日進医療器(車イス)
アルミ製松葉杖TY154D 2本組 S(小) 非
材質
本体:アルミニウム合金、脇あて:塩化ビニール成型品
全長
【ビッチ】30mm
質量(g)
680
ピッチ(mm)
【脇当て~握りの調節】37
全長(cm)
90~101
適応身長(cm)
131~142
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80032175
TY154DS
¥
11,400
¥
10,100
非課税商品
¥
10,100
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください