ミキ
ソフトグリップ伸縮折リタタミアルミ ブラック
材質
本体:アルミ /グリップ:樹脂、シリコン、鉄
質量(g)
410
幅(cm)
【グリップ】13
全長(cm)
73~83(5段階調節)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80033006
MRA-06307
¥
6,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください