曜日別特売

フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整 ブラウン

フロイデカラーステッキ 伸縮10段階調整  ブラウン - マックスファクトリー

ハンドル上部は、ソフトなタッチのTPRで手に優しく滑りにくくなっております。

材質パイプ:アルミ合金、ハンドル:PP・TPR質量(g)約275幅(cm)【グリップ】12.5寸法(cm)69.5~92(10段階調節)収納時寸法(cm)約61.5cm内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
800330152110BR
5,500
4,488
4,937(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする