ロホ・ハイブリッドエリート 1RHE1616C-SR

ロホ・ハイブリッドエリート 1RHE1616C-SR - ペルモビール

耐圧分散性と座位安定性を両立
車いすへの移乗時、ウレタン部に手を置き支点とすることでに車いすに座りやすい
車いすから立ち上がる時、ウレタンフォームの適度な硬さで立ち上がりをサポート

材質本体フォームベース部:耐水性独立気泡ポリエチレン 、本体エアセルパッド部:難燃性ネオプレーン(ラテックス不使用) 、カバー:難燃性ナイロン寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40.5×40.5×10.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
800492981RHE1616C-SR
66,900
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする