曜日別特売

ロホクッション 2ミドルタイプ 8x8

ロホクッション 2ミドルタイプ 8x8 - ペルモビール

エアセルにより効果的に床ずれを予防。
カバー・エアポンプ付

材質難燃性耐失禁ネオプレンラバー、難燃性ナイロン質量(kg)約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×(セル)8.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
800493161R88MPC
69,700
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする