マイパスティ
くるくるポット・ステンレスボトルブラシ
●くるくる洗いでも、上下洗いでも、2通りに使えます。
●コシのある弾力ブラシです。
●底面の汚れもしっかり洗える不織布付き。
材質
(柄・軸)ポリプロピレン、(ブラシ)ナイロン・ナイロン不織布、(針金)ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
約46
耐熱温度(℃)
約70
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
5×38×5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80050470
55531
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください