共立
エンジン刈払機(スマートブレーキ)
付属品
シングルバンド
燃料タンク容量(L)
0.7
刈刃外径(Φmm)
付属刈刃:255
内容量
1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※オイルまたはバッテリーをセットした上での初動テストはなしの状態でのお届けになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
ハンドル
スロットル方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80049675
SRE2720UT-SB
操作桿:アルミ
Uハンドル(非対称ハンドル)
ツインスロットル
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80049684
SRE2720UHT-SB
操作桿:ジェラルミン
Uハンドル
ツインスロットル
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80049700
SRE2720UHS-SB
操作桿:ジェラルミン
Uハンドル
トリガーレバー
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません