曜日別特売

EcoLine ハンドスコップ 8cm 17700-20

EcoLine ハンドスコップ 8cm 17700-20 - GARDENA(ガルデナ)EcoLine ハンドスコップ 8cm 17700-20 - GARDENA(ガルデナ)EcoLine ハンドスコップ 8cm 17700-20 - GARDENA(ガルデナ)EcoLine ハンドスコップ 8cm 17700-20 - GARDENA(ガルデナ)EcoLine ハンドスコップ 8cm 17700-20 - GARDENA(ガルデナ)EcoLine ハンドスコップ 8cm 17700-20 - GARDENA(ガルデナ)

サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ 作業しやすいハンドスコップ。
コーティングされたスチールは25%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。人間工学に基づいたハンドル形状で作業がしやすい。
シックでエレガントなデザイン。コーティングされたスチールと高品質素材により、長期間使用可能。
GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ
プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上

用途ガーデニング用品として。ハンドシャベル スコップ ガーデンツール 掘り起こし 除草 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 植え付け 移植作業 植物 土壌材質プラスチック、アルミニウム、木材、スチール質量(g)267寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8.6×37.6×4.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80050409970535401
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする