サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ 雑草の除去に最適な除草スコップ。
コーティングされたスチールは25%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。
人間工学に基づいたハンドル形状で作業がしやすい。エレガントなデザイン。高品質な素材を使用しており耐久性にも優れる。深い根の雑草の除去に最適(タンポポ、アザミなど)。
GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ
プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上