ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20

ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20 - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20 - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20 - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20 - GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ ソーラーランプ 11440-20 - GARDENA(ガルデナ)

デコレーションシリーズに対応 ソーラーランプで夜のアウトドアを楽しめるお庭に。ソーラーランプはオールシーズン使用可。
日中の太陽エネルギーを蓄え、暗くなると約6時間点灯。モダンでスタイリッシュなデザイン。
素材は高密度ポリエチレンを使用。シンプルで高品質なデザインは、どの庭のタイプにも適合し、調和のとれた雰囲気をつくりだします。
【設置方法】ソーラーランプを別売の柄(No.11300-20)、もしくはクランプ(No.11410-20)にワンタッチで取付

用途ガーデニング用品として。ガーデンライト ガーデンランプ ガーデン用品 取付簡単 配線不要 太陽光 園芸 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン材質高密度ポリエチレン質量(g)250電池ニッケル水素電池(単三2500mAh 1.2V)1本付属、交換可能寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)11×11×30.7内容量1個
注意
※安定して固定するために、硬い地面でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80050366970537001
オープン
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする