曜日別特売

【リサイクル】リユースバッテリー BT-B10(BT-LIBS)(リターン式)

【リサイクル】リユースバッテリー BT-B10(BT-LIBS)(リターン式) - エヌシーアイ販売

ハンディターミナル用バッテリーのリユースサービス。PCM基板やケースは純正品を再利用し、内部抵抗の測定、充放電のチェックを行い出荷する為、安心・安全です。PCM基板やチップなどでカウントする充電回数や使用回数は提供時に全ての数値のリセットを行っています。

種類リチウムイオン電池対応機種BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGMバッテリー容量(Ah)1100バッテリー電圧(V)3.7RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類リサイクル・リビルト内容量1個
注意
※お手持ちのバッテリー(充電池)をお預かりして再生致します。
※リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。
※ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事になりますのでご確認の程よろしくお願いします。本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80058809リターン式 リユースバッテリー BT-B10(BT-LIBS)
オープン
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥700/税込¥770
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする