曜日別特売

集塵装置付き バリ取り機

集塵装置付き バリ取り機 - 淀川電機製作所集塵装置付き バリ取り機 - 淀川電機製作所集塵装置付き バリ取り機 - 淀川電機製作所集塵装置付き バリ取り機 - 淀川電機製作所

面倒なバリ取りを、簡単・快適に、省スペースで
単相100V、かつ専用キャスターで簡単に移動可能で自由自在
コンパクト設計で、色々な場所へ設置が可能
電源及び回転数可変操作のみで複雑な操作はありません
薄板板金加工や、アングル・パイプ加工の際に出るバリ除去の為の専用ホイールを搭載
後部へのモータ突出もなく、設置面積を最小限に抑えた設計
高性能カートリッジフィルターを採用し、高操作性のシェイキングレバーを標準装備し、粉じん剥離性を向上

用途鋼材・成型加工・プレス部品・パイプ・アングル・立体など様々なバリ取り・磨き・被膜除去セット内容ホイール粒度#180×1本(本体装着済み)出力(kW)0.75(バリ取り機部),0.4(集塵機部)穴径(Φmm)32容量(L)引出:5外径(Φmm)300定格電流(A)11.7(50Hz)、12.2(60Hz)本体質量(kg)121フィルター使用数2個電源電圧(V)単相100最大風量(m3/min)7.3(50Hz)、8.5(60Hz)回転速度(min-1[r.p.m])1~1500(無段変速)ろ過面積(m2)カートリッジフィルター:1.4ホイール寸法(mm)研磨部長さ170排出口径(Φmm)175内容量1台
関連資料:(2.89MB)
注意
※乾いた粉塵専用となります。湿ったものや火花等の吸引は出来ません。
※50Hz/60Hz兼用
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80059080FW-305S
965,000
809,800
890,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥23,000/税込¥25,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする