クルー
免税袋
開封した際に開封したことが分かる免税袋です。開封についての4か国語の注意書きがあります。免税店シンボルマークがプリントされています。手さげ用の穴が空いています。
用途
お客様にて購入された免税商品を入れる際に必須となる袋です。
色
透明(赤1色の説明文の印刷)
注意
※画像内のペンはサイズ比較のためのものであり付属しません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
種類
入数(枚)
横幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80059116
-
1箱(600枚)
LLDPE
0.06
手提げ袋
600
350
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80059125
-
1箱(400枚)
LLDPE
0.06
手提げ袋
400
450
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80059134
-
1箱(200枚)
LLDPE
0.07
手提げ袋
200
550
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80059150
-
1箱(2000枚)
CCP
0.04
平袋
2000
80
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80059159
-
1箱(2000枚)
CCP
0.04
平袋
2000
260
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80059168
-
1箱(1000枚)
LLDPE
0.05
手提げ袋
1000
260
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80059177
-
1箱(1000枚)
CCP
0.04
平袋
1000
330
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80059186
-
1箱(1000枚)
CCP
0.04
平袋
1000
420
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください