デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明

デリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 - パピルスカンパニーデリバリーパック 完全密封 再生 全面糊 透明 - パピルスカンパニー

完全密封タイプのため、貼ってから書類が落ちる心配がありません。全面に糊がついているので、大切な書類をしっかり貼り付けます。フィルムに再生材(国産PCR材:使用済みのストレッチフィルムを回収しリサイクルした樹脂材料)を60%使用しています。上側のフィルムに「フィルムには再生材を60%使用しています。」という文字と「リサイクル」を表すマークが印刷されています。フィルムは成形の安定性を確保するために、再生材をバージン材ではさんだ3層構造となっています。

用途納品書・請求書などの伝票類、リーフレット・チラシの同送などに。材質ポリエチレンタイプ完全密封・再生フィルム・全面糊厚さ(μm)50表示内容透明 再生文字・マーク内容量1束(100枚)
注意
※再生材の性質上、バージン材100%の通常品と比してフィルム表面に凹凸・ざらつきがありますが、使用上問題はございません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80058818PA-661683-4099長4封筒(A4 3つ折)120×240
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
80058827PA-662683-4098長3封筒145×270
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
80058836PA-663683-4096A5(A4 2つ折)175×250
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
80058845PA-664683-4097A6(A4 4つ折)130×190
オープン
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする