曜日別特売

クルーズパック

クルーズパック - クルーズクルーズパック - クルーズクルーズパック - クルーズクルーズパック - クルーズクルーズパック - クルーズクルーズパック - クルーズクルーズパック - クルーズクルーズパック - クルーズ

梱包した商品に納品書や送り状など入れて貼り付けるラベル封筒です。

用途挿入口が裏面にありますので、配送中に中身が抜け落ちたりすることがありません。裏面は全面のり付きで、剥離紙をはがして軽く押さえるだけでしっかり貼れます。タイプ密封タイプ入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
表示内容
外寸(幅W×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80059028JP-35長3封筒納品書在中265×145255×132
3,400
2,998
3,298(税込)
当日出荷
80059046JP-30長3封筒無地265×145255×132
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
80059055JP-40長4封筒無地235×120225×110
2,800
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
80059064JP-45長4封筒納品書在中235×120225×110
2,900
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする