曜日別特売

クルーズパック グリーンナノ

クルーズパック グリーンナノ - クルーズクルーズパック グリーンナノ - クルーズクルーズパック グリーンナノ - クルーズ

グリーンナノの効果により、燃焼時のCO2排出量を約50%削減できます。梱包した商品に納品書や送り状など入れて貼り付けるラベル封筒です。

用途挿入口が裏面にありますので、配送中に中身が抜け落ちたりすることがありません。裏面は全面のり付きで、剥離紙をはがして軽く押さえるだけでしっかり貼れます。サイズ長3封筒備考粘着剤にグリーンナノ配合タイプ密封タイプ表示内容グリーンナノロゴ外寸(幅W×高さH)(mm)265×145内寸(幅W×高さH)(mm)255×132入数100枚RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80059037JP-38
4,800
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷札・デリバリーパック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする