大同塗料
ハイソリッドシリコンプライマーⅡ
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1セット×1kg)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80058066
-
アンダーアッシュグレー
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058075
-
アンダーグレー
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058084
-
アンダーブラウン
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058100
-
アンダーアッシュグレー遮熱型
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058109
-
アンダーグレー遮熱型
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058118
-
アンダー85グレー遮熱型
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058127
-
アンダーブラウン遮熱型
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください