大同塗料
ハイルーフマイルドシーラー
弱溶剤2液型エポキシ樹脂系
スレート屋根やカラーベスト面に対する含浸性に優れた塗料です。改修時に素地の状態があまり良くない状態の時に使用します。
用途
用途:化粧スレート、波形スレート(ノンアスベストタイプの波形スレートには1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)塗装できません)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
15L
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(1セット×1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80058477
-
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください