曜日別特売

ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 上塗

ハイルーフマイルドフッソ遮熱型 上塗 - 大同塗料

弱溶剤2液型フッ素樹脂系
基本的な性能は「ハイルーフマイルドフッソ」と同様で、プライマー、シーラー類を入れずに下塗から塗装可能です。一般タイプと違い遮熱効果を付与した設計になっているのが大きな特長です。その為塗装した後に、夏季における屋根の温度上昇を抑制しますので、室内の気温の上昇を軽減することが出来ます。(ただし窓や扉の設置状況など様々な要因により気温の上昇度合いは変動します。)

用途用途:各種化粧スレート、プレスセメント瓦、乾式コンクリート瓦、陶器瓦、金属屋根等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1缶(1セット×1kg)
全24種類を絞り込む
24種類すべて表示中
注文コード
品番
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80058136-515ブラック(黒)クール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058145-610スレートブラッククール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058154-620アッシュグレークール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058170-710ココナッツブラウンクール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058179-720コーヒーブラウンクール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058188-730ワインレッドクール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058197-810ウェザードグリーンクール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058206-860ミッドナイトブルークール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058215-501ホワイトクール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058224-550ライトグレークール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058240-560ライトグリーンクール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058249-570ライトブルークール15L
オープン
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058258-515ブラック(黒)クール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058267-610スレートブラッククール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058276-620アッシュグレークール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058285-710ココナッツブラウンクール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058294-720コーヒーブラウンクール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058310-730ワインレッドクール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058319-810ウェザードグリーンクール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058328-860ミッドナイトブルークール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058337-501ホワイトクール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058346-550ライトグレークール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058355-560ライトグリーンクール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
80058364-570ライトブルークール4L
オープン
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする