曜日別特売

16リーズポートプラス

16リーズポートプラス - TOP16リーズポートプラス - TOP16リーズポートプラス - TOP16リーズポートプラス - TOP16リーズポートプラス - TOP16リーズポートプラス - TOP16リーズポートプラス - TOP16リーズポートプラス - TOP

補助輪装備幼児車

用途幼児用自転車仕様カゴ:ワイヤーカゴ付属品フルフェンダー泥除け、取手付サドルブレーキ前キャリパー/後バンドブレーキ材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16変速段数シングルライト機能内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※タイヤ・チューブ・チェーン・サドルといった消耗品は期間に関わらず保証対象外です。
※ペダル付け納品です。ハンドルはお客様にて固定して頂きます。
※自転車店にてまめにメンテナンスをしてもらってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80059527-レッド
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
80059536-ブルー
オープン
18,980
20,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする